曜日別特売

畜産用送風機

畜産用送風機 - フルタ電機

・スマート:本体に温度センサを標準装備。DC-Rの周囲温度に応じた自動風量制御を実現。
・省エネ:出力198Wで風量800m3/minの大風量を実現。
・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静穏性で、牛へのストレスを軽減。
・直進性:DC-Rは、ベルマウスがなくても直進性に優れた風をつくります。
・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷を軽減。
・極小ノイズ:極小ノイズの為、搾乳機などへの影響を抑えます。
・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用。畜舎でも高い耐久性をほこります。

用途畜産用の送風機です。質量(kg)14出力(W)198電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)800羽根径(Φmm)1000内容量1台
注意
※本製品は吊り下げ設置専用です。
※周囲温度は、-10℃~40℃でご使用下さい。
※インバータは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264851C20A-0624-DC50
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264860C20A-0625-DC60
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする