畜産用送風機

畜産用送風機 - フルタ電機

・省エネ:省エネ性能をさらに向上。
・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静音性で、牛へのストレスを軽減。
・直進性:新開発のZ羽根が生み出す風は直進性に優れ、ベルマウスがなくても風速1mの風を28m先まで届けます。
・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷も軽減できます。
・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用し、畜舎でも高い耐久性を誇ります。

用途畜産用の送風機です。質量(kg)16出力(W)210電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)780羽根径(Φmm)1000内容量1台
注意
※本製品は吊り下げ設置専用です。
※周囲温度は、-10℃~40℃でご使用下さい。
※インバータは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264826C20A-0624-ETR50
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264835C20A-0625-ETR60
オープン
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする