畜産用送風機

畜産用送風機 - ソーワテクニカ畜産用送風機 - ソーワテクニカ畜産用送風機 - ソーワテクニカ

・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。
・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下
・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。
・本体質量18kgと軽量。
・アイボルト装備のため施工が簡単。

用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000内容量1台
注意
※別売りのインバータ(制御装置)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264781C20A-052350295
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264790C20A-052460350
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする