曜日別特売

18V充電式刈払機

18V充電式刈払機 - TAKAGI(高儀)

バッテリーパック2個付き
2段階回転速度切替

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6000 低速設定:約4000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266637NKB-1802LiA
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする