農事用送風機

農事用送風機 - ソーワテクニカ農事用送風機 - ソーワテクニカ農事用送風機 - ソーワテクニカ

・羽根デュアルゾーンブレード、洗えるウォッシャブルDCモータ、最適な形状に設計されたダクトの搭載で、消費電力を大幅に作戦!
・羽根にステンレス、モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し、高耐食。
・本体質量18kgと軽量。
・アイボルト装備のため施工が簡単。
・別売のらくらくコントローラーで、より細かな運転制御を実現。

用途農事用の送風機です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)240電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000内容量1台
注意
※別売りの専用らくらくコントローラが必要です。
※コントローラ1台で送風機本体を最大31台まで制御可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264799C-20A-0731
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,650/税込¥1,815
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする