曜日別特売

真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

片手でも開けやすい「ハンドルつき」ワンプッシュマグボトル(水筒)。
ハンドルつきで、学校や職場はもちろん、お出かけにも便利。ワンプッシュタイプで手軽に素早く水分補給できます。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。外せる飲み口でしっかり洗えて衛生的。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!

口径(Φcm)4.8内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61309705MTA-J050AH0.26ネモフィラブルー0.57.5×8.6×23.3(6時間)68以上、(1時間)86以上
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309721MTA-J050KZ0.26ストーンブラック0.57.5×8.6×23.3(6時間)68以上、(1時間)86以上
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309730MTA-J050PI0.26ライラックピンク0.57.5×8.6×23.3(6時間)68以上、(1時間)86以上
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309739MTA-J050WH0.26スモークホワイト0.57.5×8.6×23.3(6時間)68以上、(1時間)86以上
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309748MTA-J080AH0.36ネモフィラブルー0.87.5×8.6×31.4(6時間)75以上、(1時間)87以上
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309757MTA-J080KZ0.36ストーンブラック0.87.5×8.6×31.4(6時間)75以上、(1時間)87以上
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309766MTA-J080PI0.36ライラックピンク0.87.5×8.6×31.4(6時間)75以上、(1時間)87以上
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
61309775MTA-J080WH0.36スモークホワイト0.87.5×8.6×31.4(6時間)75以上、(1時間)87以上
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする