F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)
オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。
新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。
用途
完全止り穴用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
刃数
6枚
全長(mm)
130
公差
寸法:0~+0.005
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
8
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61292607
CE6.725H
523-5013
7.325
¥
56,670
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292616
CE6.730H
523-3342
7.33
¥
56,670
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません