F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Hシリーズ
超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。
強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。
用途
高速・深穴加工用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
刃数
6枚
全長(mm)
130
公差
寸法:0~+0.005
刃長(mm)
25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61292625
CH5.75
1箱(3本)
6
7.335
¥
38,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292641
CH7.29
1箱(3本)
7.5
7.34
¥
38,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66280421
CH7.29
1本
7.5
7.34
¥
12,860
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません