F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ μ(ミュー)リーマ
高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。
1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
用途
超精密加工用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
刃数
6枚
公差
寸法:0~+0.005
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61292650
CM4.508
525-0696
130
25
4.5
7.345
¥
29,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292659
CM4.783
525-3819
150
30
5
10.15
¥
31,530
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません