曜日別特売

超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付

超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 - オーム電機

超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。
1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。
汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。
洗浄時間が一目で分かる液晶表示
洗浄かご、時計ホルダー付き
眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に

付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500内容量1個
取扱説明書:(2.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61309398SEN-U210R
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする