オーム電機
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム
非粘着テープの端末処理用テープ
エアコン配管の被膜、保護に使用
材質
PVC
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
色
クリーム
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61309407
DZ-HT5020-CR
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください