曜日別特売

LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット

LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット - ハタヤリミテッド

ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。
オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。
上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。
バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。

セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30内容量1セット
注意
※急速充電には対応していません。
※本製品は屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。
※LEDの交換はできません。
※USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。
※両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。
※一部対応しないGoProモデルもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313799LHAL-01NC
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする