曜日別特売

ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き

ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き - YAMAZEN(山善)

会議室、ミーティングルーム、セミナー、休憩室、食堂など色々なシーンで使える
腰までしっかり支えて体にフィットする緩やかな曲線の背もたれ
ウレタンフォームを使ったソフトな座面
膝裏が当たらない座面形状
汚れても水拭きできる合成皮革の座面
移動時に便利な背部取っ手穴付き
最大6脚までスタッキング可能
床を傷つけないプラパート
プラパート付なのでスタッキング時も傷がつきにくい

用途ミーティング、会議室などに。会議用チェア 会議チェア 会議用椅子 積み重ね オフィスチェア材質張り材:合成皮革幅(mm)480質量(kg)5高さ(mm)785奥行(mm)565キャスターなし肘掛なし材質(フレーム)スチール(金属)、表面加工:エポキシ樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×56.5×78.5座高(mm)425材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン材質(クッション)ウレタンフォームスタッキング可(最大6脚)メモ台なし内容量1セット(4脚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313966CKSC-55(BK/BK)×4ブラック×ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61313975CKSC-55(GR/BK)×4グリーン×ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする