隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ

隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)隠せるパネル付き 玄関収納 ベンチ - YAMAZEN(山善)

防災バッグやボールなどを隠して収納できる玄関ベンチ
靴やスリッパを置ける棚板付
アルミ製で持ち運びしやすく頑丈
四隅は丸く、手が痛くない優しい設計
奥行き26cmでスリムな設計
ベンチだけではなく、靴を脱ぎ履きするまでの荷物置きにも

用途玄関ベンチ、玄関収納などに。玄関 椅子 いす シューズラック スリッパ 下駄箱 ラック 棚 スリム 収納 エントランス 荷物置き質量(kg)4材質(本体)アルミ/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×26×45組立時間約40-60分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)45×26棚板有効内寸法(mm)幅:450、奥行:210材質(側板)ポリスチレン内容量1台
注意
※静止耐荷重は約80kgまでが目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313905KGBH-5045(WH)ホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61313921KGBH-5045(BK)ブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする