YAMAZEN(山善)
上棚付き伸縮ハンガー シングル
オールブラックのシックな色合い
オニギリ式ストッパー
シングル上下スライドタイプ
用途
衣類掛け、ハンガーラックとして。
材質
金属(スチール)、ポリプロピレン
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80-132×43×95.5-158.5
総耐荷重(kg)
17 (棚板:2、ハンガー1本あたり:15)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314246
MKS-SSNT(ABK)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください