YAMAZEN(山善)
カーテン式ワードローブ
カバー付ワードローブハンガー
用途
衣類掛け、ハンガーラックとして。
材質(フレーム)
金属(スチール)
材質(カバー)
ポリエステル
材質(ベース)
ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314255
SDW-80(CH)
5.5
80×50×175
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314271
SDW-110(CH)
6.5
111×50×175
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください