かわいい楕円型のローテーブル
両端に、引き戸式で場所を取らない扉収納付き
引き戸はジャバラ式なので、省スペースに隠す収納
中央はオープン棚収納
木目の美しいシートで、木のような質感を再現
角も丸みのある加工で優しいデザイン
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能
中央部: 幅50 奥行39-47 高さ17.5(内部19)cm
両端扉内に柱あり、収納部内寸: 幅最大21 奥行最大38cm
脚部下内寸: 幅68 高さ18cm
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~