組立簡単 スチールキャビネット

組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)

スチールキャビネット
両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)
可動棚は2.5cm単位で調整可能
コンセント通し穴あり
マグネット取付可能
同シリーズで上下・横並びに連結可能
下置き用は設置場所に応じてアジャスター調整可能
【上下・横連結可能】同シリーズ(EFC-OP3、EFC-DD3、EFC-SL3、EFC-OP2UP、EFC-DD2UP、EFC-SL2UP)

用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装奥行(mm)800間口(mm)800組立時間約10-20分均等積載量(kg/段)天板:約20、棚板約30内容量1台
注意
※上置き用にはアジャスター機能はありません
※下置き用を2台上下連結させることはできません
※上下連結させる場合は下置き用と上置き用がそれぞれ必要となります
※上置き用のみでは製品としてご使用いただけません
※上置き用は必ず下置き用とセットでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
種類
棚段数(段)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314149EFC-OP3(WH)201130オープン80×40×113可動:2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314158EFC-DD3(WH)261130両開き80×40×113可動:2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314167EFC-SL3(WH)291130引戸80×40×113可動:2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314176EFC-OP2UP(WH)16765オープン80×40×76.5可動:1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314185EFC-DD2UP(WH)19765両開き80×40×76.5可動:1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314201EFC-SL2UP(WH)22765引戸80×40×76.5可動:1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする