スチールキャビネット

スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)スチールキャビネット - YAMAZEN(山善)

スチールキャビネット
両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)
可動棚は2cm単位で調整可能
コンセント通し穴あり
マグネット取付可能
同シリーズで横並びに連結可能
アジャスター付き
【横連結可能】同シリーズ(CSC-OP3、CSC-DD3、CSC-SL3、CSC-OP5、CSC-DD5、CSC-SL5)での横並び連結が可能(※上下に連結はできません)

用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装静止荷重(kg)天板:約20、棚板1枚あたり:約30組立時間約30-40分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314088CSC-OP3(WH)18オープン3段80×40×113
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314097CSC-DD3(WH)25両開き3段80×40×113
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314106CSC-SL3(WH)18引戸3段80×40×113
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314115CSC-OP5(WH)28オープン5段80×40×179
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314131CSC-DD5(WH)39.5両開き5段80×40×179
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61314140CSC-SL5(WH)45引戸5段80×40×179
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする