YAMAZEN(山善)
籐サイドテーブル
天然木籐のテーブル
用途
ベッドサイドやソファーサイドに。
材質
天然木籐(ラッカー塗装)
質量(kg)
2
天板耐荷重(kg)
10
棚板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×20×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314325
GST-4520(HB)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください