アラム
カラ-柔軟フッ素チューブ
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様
負圧/ー0.1MPa
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
-40~+260(凍結不可)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61311796
FES-8x5-10-B
1巻(10m)
黒
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311805
FES-8x5-10-BU
1巻(10m)
青
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311821
FES-8x5-10-G
1巻(10m)
緑
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311830
FES-8x5-10-R
1巻(10m)
赤
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311839
FES-8x5-10-Y
1巻(10m)
黄
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311848
FES-8x5-10-N
1巻(10m)
半透明
1.6
20
81/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311857
FES-8x6-10-B
1巻(10m)
黒
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311866
FES-8x6-10-BU
1巻(10m)
青
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311875
FES-8x6-10-G
1巻(10m)
緑
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311891
FES-8x6-10-R
1巻(10m)
赤
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311900
FES-8x6-10-Y
1巻(10m)
黄
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311909
FES-8x6-10-N
1巻(10m)
半透明
1.0
40
58/m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311918
FES-10x7-10-B
1巻(10m)
黒
1.2
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311927
FES-10x7-10-BL
1巻(10m)
青
1.2
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311936
FES-10x7-10-G
1巻(10m)
緑
1.2
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311945
FES-10x7-10-R
1巻(10m)
赤
1.0
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311961
FES-10x7-10-Y
1巻(10m)
黄
1.2
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311970
FES-10x7-10-N
1巻(10m)
半透明
1.2
35
106/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311979
FES-10X7.5-10-B
1巻(10m)
黒
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311988
FES-10x7.5-10-BU
1巻(10m)
青
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61311997
FES-10x7.5-10-G
1巻(10m)
緑
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312006
FES-10x7.5-10-R
1巻(10m)
赤
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312015
FES-10x7.5-10-Y
1巻(10m)
黄
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312031
FES-10x7.5-10-N
1巻(10m)
半透明
1.0
50
91/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312040
FES-12x9-10-B
1巻(10m)
黒
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312049
FES-12x9-10-BU
1巻(10m)
青
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312058
FES-12x9-10-G
1巻(10m)
緑
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312067
FES-12x9-10-R
1巻(10m)
赤
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312076
FES-12x9-10-Y
1巻(10m)
黄
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312085
FES-12x9-10-N
1巻(10m)
半透明
1.0
60
131/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312101
FES-8x5-20-B
1巻(20m)
黒
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312110
FES-8x5-20-BU
1巻(20m)
青
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312119
FES-8x5-20-G
1巻(20m)
緑
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312128
FES-8x5-20-R
1巻(20m)
赤
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312137
FES-8x5-20-Y
1巻(20m)
黄
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312146
FES-8x5-20-N
1巻(20m)
半透明
1.6
20
81/m
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312155
FES-8x6-20-B
1巻(20m)
黒
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312171
FES-8x6-20-BU
1巻(20m)
青
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312180
FES-8x6-20-G
1巻(20m)
緑
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312189
FES-8x6-20-R
1巻(20m)
赤
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312198
FES-8x6-20-Y
1巻(20m)
黄
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312207
FES-8x6-20-N
1巻(20m)
半透明
1.0
40
58/m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312216
FES-10x7-20-B
1巻(20m)
黒
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312225
FES-10x7-20-BU
1巻(20m)
青
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312241
FES-10x7-20-G
1巻(20m)
緑
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312250
FES-10x7-20-R
1巻(20m)
赤
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312259
FES-10x7-20-Y
1巻(20m)
黄
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312268
FES-10x7-20-N
1巻(20m)
半透明
1.2
35
106/m
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312277
FES-10x7.5-20-B
1巻(20m)
黒
1.0
50
91/m
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61312286
FES-10x7.5-20-BU
1巻(20m)
青
1.0
50
91/m
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ