曜日別特売

ハンドライト P18R

ハンドライト P18R - LED LENSERハンドライト P18R - LED LENSERハンドライト P18R - LED LENSER

屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。
P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。
モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。
ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。
充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。

付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61317658503112
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする