曜日別特売

ハンドライト P21R

ハンドライト P21R - LED LENSERハンドライト P21R - LED LENSERハンドライト P21R - LED LENSER

最大12000ルーメン究極のサーチライトです。
P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。
捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。
サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。

付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61317667503105
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする