ダイア
ダイアソーコードタイプ
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!
鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!
鉄筋径D19~D38対応!
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)
9.2(取手除く)
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1050
切断能力
D19~D38(鉄筋径)
適合チップ
ソー:ZC1002_H
モーター
ブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード
2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)
509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
内容量
1台
注意
※純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
※類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギヤに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314377
SDC-38B
¥
418,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください