LED防蛾ランプ

LED防蛾ランプ - 東京メタルLED防蛾ランプ - 東京メタルLED防蛾ランプ - 東京メタルLED防蛾ランプ - 東京メタルLED防蛾ランプ - 東京メタル

濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。

寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314831LDA5YMUSHI-T2
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする