カラーLED電球

カラーLED電球 - 東京メタルカラーLED電球 - 東京メタルカラーLED電球 - 東京メタル

スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。
調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。

寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314840LDA5WRBGY-TM
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする