曜日別特売

超小型充電式フラッシュライト【G5】

超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】 - WUBEN(ウーベン)

超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。
明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。
安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。

付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1質量(g)52.3(電池含む)タイプ充電:USB-C防塵防水性能IP65明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10照射距離(m)最大82点灯時間白色光:50分~65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間落下耐久(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像61314876G5-BKブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メイン画像61314885G5-GRグリーン
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする