曜日別特売

Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール)

Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) - ミヤタケ(宮武製作所)

インテリアから浮いてしまうSwitch2を充電スタンドごと入れられるゲーム機ケース
ホコリや汚れを防ぎながらお部屋の雰囲気を損ねることなくスッキリ収納
木ネジで壁付けも可能
フタカバーは右側に持ち手穴がありスムーズに開閉
ケースを閉めたままでもコントローラーを使ってSwitch2のスリープ解除可能
背面と底面には放熱用のスリットがあり、熱対策もバッチリ
サイドには充電コードやHDMIコードを通せるコードスリット付き
カラーはお部屋の雰囲気やお好みで選べる6タイプ

用途Nintendo Switch2用収納ケースとして。スイッチケース ゲーム機収納 スイッチ収納 収納ボックス 収納 隠す収納 据え置き 壁掛け材質スチール(木転写、粉体塗装)質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×10×15.5内容量1個
注意
※この製品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません
※Nintendo Switch2は任天堂の商標です
※本製品にSwitch2本体は含まれておりません
※壁に取り付けた商品や中身の落下等により発生した損害に対して、当店は責任を負いかねますので予めご了承願います
※個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313991GC-2600Mホワイト
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
61314009GC-2600Mベージュ
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
61314018GC-2600Mベージュ×ナチュラル
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
61314027GC-2600Mブラック
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
61314000GC-2600Mホワイト×ホワイト
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
61314036GC-2600Mブラック×ブラウン
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする