カーゴパンツ TW-A312

カーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。

エコマーク認定認定股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010内容量1枚
全33種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61317308TW-A312シルバーSS7192.517
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317317TW-A312シルバーS759617.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317326TW-A312シルバーM799918
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317335TW-A312シルバーL8310318.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317351TW-A312シルバーLL8710819.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317360TW-A312シルバー3L9111320.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317369TW-A312シルバー4L9511721.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317378TW-A312シルバー5L10112322.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317387TW-A312シルバー6L11113224
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317396TW-A312シルバー7L12114125.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317405TW-A312シルバー3S678916.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317421TW-A312ネイビーSS7192.517
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317430TW-A312ネイビーS759617.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317439TW-A312ネイビーM799918
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317448TW-A312ネイビーL8310318.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317457TW-A312ネイビーLL8710819.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317466TW-A312ネイビー3L9111320.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317475TW-A312ネイビー4L9511721.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317491TW-A312ネイビー5L10112322.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317500TW-A312ネイビー6L11113224
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317509TW-A312ネイビー7L12114125.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317518TW-A312ネイビー3S678916.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317527TW-A312ミスティブルーSS7192.517
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317536TW-A312ミスティブルーS759617.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317545TW-A312ミスティブルーM799918
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317561TW-A312ミスティブルーL8310318.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317570TW-A312ミスティブルーLL8710819.5
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317579TW-A312ミスティブルー3L9111320.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317588TW-A312ミスティブルー4L9511721.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317597TW-A312ミスティブルー5L10112322.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317606TW-A312ミスティブルー6L11113224
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317615TW-A312ミスティブルー7L12114125.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
61317631TW-A312ミスティブルー3S678916.5
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする