デザインパンツ TW-A311

デザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A311 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したデザインパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。

エコマーク認定認定股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61317089TW-A311ネイビーSS7192.517
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317098TW-A311ネイビーS759617.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317107TW-A311ネイビーM799918
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317116TW-A311ネイビーL8310318.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317125TW-A311ネイビーLL8710819.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317141TW-A311ネイビー3L9111320.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317150TW-A311ネイビー4L9511721.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317159TW-A311ネイビー5L10112322.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317168TW-A311ネイビー6L11113224
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317177TW-A311ネイビー7L12114125.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317186TW-A311ネイビー3S678916.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317195TW-A311キャメルSS7192.517
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317211TW-A311キャメルS759617.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317220TW-A311キャメルM799918
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317229TW-A311キャメルL8310318.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317238TW-A311キャメルLL8710819.5
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317247TW-A311キャメル3L9111320.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317256TW-A311キャメル4L9511721.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317265TW-A311キャメル5L10112322.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317281TW-A311キャメル6L11113224
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317290TW-A311キャメル7L12114125.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61317299TW-A311キャメル3S678916.5
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする