曜日別特売

ジャケット TW-A300

ジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

エコマーク認定認定素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61316687TW-A300シルバーSS1024155
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316696TW-A300シルバーS1064357
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316705TW-A300シルバーM1104559
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316721TW-A300シルバーL1144761
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316730TW-A300シルバーLL1184963
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316739TW-A300シルバー3L1245165
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316748TW-A300シルバー4L1325365
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316757TW-A300シルバー5L1405565
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316766TW-A300ネイビーSS1024155
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316775TW-A300ネイビーS1064357
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316791TW-A300ネイビーM1104559
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316800TW-A300ネイビーL1144761
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316809TW-A300ネイビーLL1184963
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316818TW-A300ネイビー3L1245165
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316827TW-A300ネイビー4L1325365
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316836TW-A300ネイビー5L1405565
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316845TW-A300ミスティブルーSS1024155
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316861TW-A300ミスティブルーS1064357
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316870TW-A300ミスティブルーM1104559
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316879TW-A300ミスティブルーL1144761
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316888TW-A300ミスティブルーLL1184963
11,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316897TW-A300ミスティブルー3L1245165
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316906TW-A300ミスティブルー4L1325365
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
61316915TW-A300ミスティブルー5L1405565
12,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする