ジャケット TW-A302

ジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A302 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したBCジャケット(配色)。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

エコマーク認定認定素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61316931TW-A302シルバーSS1024155
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316940TW-A302シルバーS1064357
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316949TW-A302シルバーM1104559
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316958TW-A302シルバーL1144761
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316967TW-A302シルバーLL1184963
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316976TW-A302シルバー3L1245165
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61316985TW-A302シルバー4L1325365
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317001TW-A302シルバー5L1405565
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317010TW-A302ミスティブルーSS1024155
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317019TW-A302ミスティブルーS1064357
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317028TW-A302ミスティブルーM1104559
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317037TW-A302ミスティブルーL1144761
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317046TW-A302ミスティブルーLL1184963
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317055TW-A302ミスティブルー3L1245165
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317071TW-A302ミスティブルー4L1325365
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
61317080TW-A302ミスティブルー5L1405565
12,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする