ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600

ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600 - ROCKBROS(ロックブロス)

本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ

用途
本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。
手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。
レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質ゴートスキン(山羊革)内容量1双
注意
※本製品はリアルレザー(本革)を使用しているため、水分や雨に弱い特性がございます。
※できるだけ濡れないようにご注意ください。万が一濡れてしまった際は、柔らかい乾いた布で水分を軽く拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※ドライヤーや暖房器具による乾燥はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314499M16220006001S166.5~7.5(推奨)
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314508M16220006002M17.57.5~8.5(推奨)
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314517M16220006003L178.5~9(推奨)
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314526M16220006004XL17.59~9.5(推奨)
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314535M16220006005XXL189.5~10(推奨)
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする