ROCKBROS(ロックブロス)
春夏用ハーフフィンガー 1622000100
デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途
幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。
手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。
さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。
サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。
性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
内容量
1双
注意
※ご購入前には手のサイズを測定し、適切なサイズをお選びいただくことを推奨いたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314395
M16220001001
ブルーレッド
S
12.7
8.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314411
M16220001002
ブルーレッド
M
13.5
9.4
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314420
M16220001003
ブルーレッド
L
14
9.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314429
M16220001004
ブルーレッド
XL
14.8
8.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314438
M16220001005
ブルーレッド
XXL
15.3
9
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314447
M16220001006
レッドグリーン
S
12.7
8.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314456
M16220001007
レッドグリーン
M
13.5
9.4
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314465
M16220001008
レッドグリーン
L
14
9.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314481
M16220001009
レッドグリーン
XL
14.8
8.8
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
61314490
M16220001010
レッドグリーン
XXL
15.3
9
¥
2,447
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください