富士電機機器制御
電磁開閉器
・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持
・ラッチ状態ではコイル消費電力がなく節電が可能
・制御コイルは交流/直流両用操作形
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
仕様
機械ラッチ形 電磁接触器
定格電流(A)
【(JIS, AC-3 200-240V)】11
構成
【補助接点】1NO/1NC
モーター容量(kW)
【(AC-3) 200-240V】2.2、【(AC-3) 380-440V】4
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61312539
SC09XV-110
¥
12,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312548
SC09XV-210
¥
12,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312557
SC09XV-E10
¥
12,720
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312566
SC09XV-F10
¥
12,720
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください