曜日別特売

電磁開閉器

電磁開閉器 - 富士電機機器制御電磁開閉器 - 富士電機機器制御

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
構成
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312688SC12XV-101【電磁接触器】13【補助接点】1b【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,100
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312697SC12XV-110【電磁接触器】13【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,100
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312706SC12XV-201【電磁接触器】13【補助接点】1b【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,100
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312715SC12XV-210【電磁接触器】13【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,100
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312731SC12XV-E10【電磁接触器】13【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,320
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312740SC12XV-F01【電磁接触器】13【補助接点】1b【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,320
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312749SC12XV-F10【電磁接触器】13【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
15,320
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312758SC18XV-110【電磁接触器】18【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】3.7、【主回路AC400V~AC440V】7.5
24,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312767SC18XV-210【電磁接触器】18【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】3.7、【主回路AC400V~AC440V】7.5
24,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312776SC18XV-E10【電磁接触器】18【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】3.7、【主回路AC400V~AC440V】7.5
24,320
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
61312785SC18XV-F10【電磁接触器】18【補助接点】1a【主回路AC200V~AC220V】3.7、【主回路AC400V~AC440V】7.5
24,320
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする