電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT

電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT - GRACO(グラコ)

潤滑システムを電動化 エア供給は不要
メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現
既存システムからのシームレスな置き換え
長期的な ROI の向上

その他最高30サイクル/minサイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT出力34.4(cm3)保護等級IP66、4Xタイプ電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12Aストローク長(mm)121動作温度範囲(℃)-10~40公称圧力(bar)【最大作動】483内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613166782009845
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする