群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法I(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61316231
GFRT-6M2R-316
6
29.8
15.9
19
22.4
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316240
GFRT-8M2R-316
8
29.9
15.9
19
22.4
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316249
GFRT-6M4R-316
6
29.8
17.5
22.4
22.4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316258
GFRT-8M4R-316
8
32.5
17.5
22.4
24.9
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316267
GFRT-10M4R-316
10
33.5
20.6
22.4
25.9
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316276
GFRT-10M6R-316
10
33.5
20.6
22.4
25.9
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316285
GFRT-12M6R-316
12
36
20.6
22.4
25.9
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316301
GFRT-12M8R-316
12
38.8
25.4
28.5
28.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材