曜日別特売

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 フレヤードユニオン

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 フレヤードユニオン - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法I(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315689GU-6M-316641.21417.726.2
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315698GU-4T-3166.441.112.717.826.2
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315707GU-8M-316843.21518.628.2
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315716GU-10M-3161046.21819.531
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315725GU-6T-3169.54515.919.330.2
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315741GU-12M-3161251.2222231
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315750GU-8T-31612.751.320.622.131
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする