曜日別特売

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315016GMC-6M2R-316632.91417.725.4
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315025GMC-4T2R-3166.43312.717.825.4
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315041GMC-6M4R-316637.11417.730.5
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315050GMC-4T4R-3166.438.114.317.830.5
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315059GMC-8M2R-316834.21518.626.7
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315068GMC-8M4R-316838.71518.631.2
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315077GMC-6M6R-316638.51817.731
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315086GMC-4T6R-3166.438.617.517.831
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315095GMC-10M2R-3161036.11819.528.6
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315111GMC-6T2R-3169.535.315.919.327.7
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315120GMC-8M6R-316839.31818.631.8
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315129GMC-10M4R-3161040.91819.533.3
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315138GMC-6T4R-3169.539.915.919.332.5
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315147GMC-10M6R-3161040.91819.533.3
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315156GMC-6T6R-3169.539.917.519.332.5
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315165GMC-6M8R-316644.82217.737.3
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315181GMC-4T8R-3166.44522.217.837.3
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315190GMC-8M8R-316845.62218.638.1
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315217GMC-10M8R-3161047.52219.538.9
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315226GMC-6T8R-3169.546.222.219.338.9
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315278GMC-12M4R-3161243.4222233.3
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315287GMC-8T4R-31612.742.920.62233.3
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315305GMC-12M6R-3161243.4222233.3
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315321GMC-8T6R-31612.742.920.62233.3
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315330GMC-12M8R-3161249222238.9
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315339GMC-8T8R-31612.748.522.22238.9
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする