曜日別特売

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法I(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315795GRU-6M8M-31642.41517.718.627.4
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315811GRU-6M10M-31643.51817.719.529.4
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315820GRU-8M10M-31644.51818.619.529.4
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315829GRU-8M12M-31647.82218.62230.2
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315838GRU-10M12M-31648.72219.52231
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする