曜日別特売

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc)

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315540GFEC-6M2R-316631.31417.723.8
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315549GFEC-8M2R-316832.81518.625.3
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315558GFEC-6M4R-316635.81917.728.3
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315567GFEC-10M2R-31610331819.525.4
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315576GFEC-8M4R-3168371918.629.5
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315585GFEC-10M4R-3161037.81919.530.2
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315601GFEC-6M6R-316637.62217.730.1
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315610GFEC-8M6R-316838.52218.631
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315619GFEC-10M6R-3161039.42219.531.8
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315628GFEC-6M8R-316642.52717.735
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315637GFEC-12M4R-3161240.3222230.2
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315646GFEC-12M6R-3161241.9222231.8
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315655GFEC-8M8R-3168442718.636.5
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315671GFEC-10M8R-3161044.22719.536.6
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315680GFEC-12M8R-3161246.7272236.6
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする