群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口チーズユニオン
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法I(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61315987
GMBT-6M2R-316
6
27
12.7
18.8
19.6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315996
GMBT-6M4R-316
6
27
12.7
23.4
19.6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316005
GMBT-8M2R-316
8
29.9
15.9
20.8
22.4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316021
GMBT-8M4R-316
8
29.9
15.9
25.4
22.4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316030
GMBT-10M4R-316
10
33.5
20.6
28.2
25.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316039
GMBT-10M6R-316
10
33.5
20.6
28.2
25.9
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316048
GMBT-12M6R-316
12
36
20.6
28.2
25.9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61316057
GMBT-12M8R-316
12
36
20.6
33
25.9
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材