曜日別特売

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 締付型 フレヤードユニオン

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315759GBU-6M-316657.91617.733.7
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315768GBU-8M-3168611818.636
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315777GBU-10M-3161063.62219.537
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
61315786GBU-12M-3161271242241.9
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする