曜日別特売

RS232C-D/A 変換器

RS232C-D/A 変換器 - ロジパック

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。
アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。
CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。
梱包内容
CNV-D/A本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
RS232Cケーブル(09F-09F) 1本
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
コントロールソフト(CNVForWin)

出力1ch出力定格電圧出力±10V or 0~10V電源電圧AC100V精度±2LSB分解能16bit外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)1.7インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))絶縁方式絶縁なし(CNV-05と併用して絶縁可能)応答速度3.2ms定格電流(mA)【出力】最大15誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)内容量1個
取扱説明書:(0.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311690CNV-D/A
63,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする