RS232C-パラレルI/O 変換器

RS232C-パラレルI/O 変換器 - ロジパック

PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。
入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。
RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-I/O TB本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
RS232Cケーブル(09F-09F) 1本
組抵抗8素子330Ω 1個
組抵抗8素子1kΩ 1個
組抵抗8素子2.2kΩ 1個
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 4個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 4個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
コントロールソフト(CNVForWin)

出力【耐圧】最大 DC 80V電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ応答時間(ms)最大55内容量1個
取扱説明書:(0.81MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311708CNV-I/O TB
44,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする