曜日別特売

ハンディフラッシュライト【V6】

ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】 - WUBEN(ウーベン)

硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。
Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。

付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358310V6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする