和平フレイズ
SUIグート 水切りバスケットS
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
置き型の水切りかごとしても使用できます。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
250×230×125
色
シルバー
サイズ
S
質量(g)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362081
SUI-6106
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください