曜日別特売

SUIグート ベースラック

SUIグート ベースラック - 和平フレイズ

キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。

仕様組み立て式材質本体:材料の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム寸法(mm)600×245×465シルバー質量(g)2200タイプティアシェルフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362065SUI-6105
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする