和平フレイズ
SUIグート フック(3個組)
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
お玉やターナーなどのキッチンツールの吊り下げに、輪ゴムなどの引っ掛けにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
10×50×45
色
シルバー
取付
壁取り付け
質量(g)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362117
SUI-6110
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください